Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10a Serie, 5/8" Kleine Größe, 11/16" Große Größe, 205 mm LG

  • ERIKS:23779737
  • Hersteller:10A-5/8X11/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

12,40 €/ Stückexkl. MwSt

14,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
205 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
101 g
Schlüsselweite klein
5/8 in
Schlüsselweite groß
11/16 in