Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10a Serie, 3/8" Kleine Größe, 7/16" Große Größe, 155 mm LG

  • ERIKS:23779732
  • Hersteller:10A-3/8X7/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
155 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
48 g
Schlüsselweite klein
3/8 in
Schlüsselweite groß
7/16 in