Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10a Serie, 3/4" Kleine Größe, 7/8" Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 235 mm LG

  • ERIKS:23779741
  • Hersteller:10A-3/4X7/8
Image 1
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

15,94 €/ Stückexkl. MwSt

18,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
235 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
177 g
Dicke
7.3
Schlüsselweite klein
3/4 in
Schlüsselweite groß
7/8 in