Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10a Serie, 15/16" Kleine Größe, 1" Große Größe, 270 mm LG

  • ERIKS:23779744
  • Hersteller:10A-15/16X1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

21,10 €/ Stückexkl. MwSt

24,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
270 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
303 g
Schlüsselweite klein
15/16 in
Schlüsselweite groß
1 in