Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10a Serie, 11/16" Kleine Größe, 13/16" Große Größe, 235 mm LG

  • ERIKS:23779740
  • Hersteller:10A-11/16X13/16
Image 1
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

14,94 €/ Stückexkl. MwSt

17,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
235 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
167 g
Schlüsselweite klein
11/16 in
Schlüsselweite groß
13/16 in