Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10a Serie, 1/2" Kleine Größe, 9/16" Große Größe, 190 mm LG

  • ERIKS:23779734
  • Hersteller:10A-1/2X9/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

10,55 €/ Stückexkl. MwSt

12,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
190 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
73 g
Schlüsselweite klein
1/2 in
Schlüsselweite groß
9/16 in