Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10a Serie, 1.1/8" Kleine Größe, 1.5/16" Große Größe, 300 mm LG

  • ERIKS:23779745
  • Hersteller:10A-1.1/8X1.5/16
Image 1
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

28,72 €/ Stückexkl. MwSt

33,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10a
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
300 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
502 g
Schlüsselweite klein
1.1/8 in
Schlüsselweite groß
1.5/16 in