5,16 €/ Stückexkl. MwSt
6,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | MOTOR 10 |
Typ | Double Open-Ended Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 140 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 21 g |
Schlüsselweite klein | 8 mm |
Schlüsselweite groß | 9 mm |