Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10 Serie, 7 mm Kleine Größe, 8 mm Große Größe, 140 mm LG

  • ERIKS:23779567
  • Hersteller:10-7X8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Zur Liste hinzufügen

8,39 €/ Stückexkl. MwSt

9,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
140 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Schlüsselweite klein
7 mm
Schlüsselweite groß
8 mm