7,58 €/ Stückexkl. MwSt
8,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | MOTOR 10 |
Typ | Double Open-Ended Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 120 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 17 g |
Schlüsselweite klein | 5.5 mm |
Schlüsselweite groß | 7 mm |
Dicke | 3.7 |