66,99 €/ Stückexkl. MwSt
78,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | MOTOR 10 |
Typ | Double Open-Ended Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 425 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 980 g |
Schlüsselweite klein | 41 mm |
Schlüsselweite groß | 46 mm |
Dicke | 12 |