Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10 Serie, 4 mm Kleine Größe, 5 mm Große Größe, 100 mm LG

  • ERIKS:23779565
  • Hersteller:10-4X5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

8,78 €/ Stückexkl. MwSt

10,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
100 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
11 g
Schlüsselweite klein
4 mm
Schlüsselweite groß
5 mm