26,41 €/ Stückexkl. MwSt
30,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | MOTOR 10 |
Typ | Double Open-Ended Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 300 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 418 g |
Schlüsselweite klein | 27 mm |
Schlüsselweite groß | 32 mm |