Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10 Serie, 14 mm Kleine Größe, 15 mm Große Größe, 190 mm LG

  • ERIKS:23779580
  • Hersteller:10-14X15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
190 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
81 g
Schlüsselweite klein
14 mm
Schlüsselweite groß
15 mm