Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10 Serie, 12 mm Kleine Größe, 14 mm Große Größe, 170 mm LG

  • ERIKS:23779575
  • Hersteller:10-12X14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

9,93 €/ Stückexkl. MwSt

11,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
170 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
63 g
Schlüsselweite klein
12 mm
Schlüsselweite groß
14 mm