Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel, MOTOR 10 Serie, 10 mm Kleine Größe, 13 mm Große Größe, 170 mm LG

  • ERIKS:23779572
  • Hersteller:10-10X13
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Zur Liste hinzufügen

6,70 €/ Stückexkl. MwSt

7,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
170 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
57 g
Schlüsselweite klein
10 mm
Schlüsselweite groß
13 mm