Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel klein4mm

  • ERIKS:23779622
  • Hersteller:12-4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelmaulschlüssel, klein

Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.



Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

13,20 €/ Stückexkl. MwSt

15,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
ELECTRIC 12
Typ
Small Double Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
4 mm
Länge
70 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
5 g
Schlüsselweite klein
4 mm