Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.
Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
10,16 €/ Stückexkl. MwSt
11,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | ELECTRIC 12 |
Typ | Small Double Open-Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 4.5 mm |
Länge | 70 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 5 g |
Schlüsselweite klein | 4.5 mm |