Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel DIN 3110 14x17mm

  • ERIKS:23779581
  • Hersteller:10-14X17
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Zur Liste hinzufügen

11,24 €/ Stückexkl. MwSt

13,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
205 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
99 g
Norm
DIN 3110
Schlüsselweite klein
14 mm
Schlüsselweite groß
17 mm