10,63 €/ Stückexkl. MwSt
12,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | MOTOR 10 |
Typ | Double Open-Ended Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 190 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 73 g |
Schlüsselweite klein | 13 mm |
Schlüsselweite groß | 15 mm |