Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel DIN 3110 12x13mm

  • ERIKS:23779574
  • Hersteller:10-12X13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus chromlegiertem Stahl, geschmiedet, verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.
Zur Liste hinzufügen

9,10 €/ Stückexkl. MwSt

10,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
170 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
64 g
Schlüsselweite klein
12 mm
Schlüsselweite groß
13 mm