Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppelmaulschluessel - 25X28

  • ERIKS:23779595
  • Hersteller:10-25X28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

17,17 €/ Stückexkl. MwSt

20,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
MOTOR 10
Typ
Double Open-Ended Wrench
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
285 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
309 g
Schlüsselweite klein
25 mm
Schlüsselweite groß
28 mm