Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
24,46 €/ Stückexkl. MwSt
28,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 50 |
Typ | Bi-Hex Socket |
Schlüsselweite | 36 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 48 mm |
Länge | 52 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | HPQ Hochleistungsstahl |
Gewicht | 286 g |
Ausführung | Metrisch |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
VDE-geprüft | Nein |