Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppel-Sechskant-Stecknuss, 12171 VDE Serie, 3/8" Anschlussgröße, 8 mm WD, 43 mm LG, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:14809969
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,87 €/ Stückexkl. MwSt

27,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12171 VDE
Typ
Bi-Hex Socket
Schlüsselweite
8 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
16.7 mm
Länge
43 mm
VDE geprüft
Ja
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
26 g
Ausführung
Metrisch
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Ja