Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppel-Sechskant-Stecknuss, 12171 VDE Serie, 3/8" Anschlussgröße, 7 mm WD, 42 mm LG, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:14809980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,56 €/ Stückexkl. MwSt

28,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12171 VDE
Typ
Bi-Hex Socket
Schlüsselweite
7 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
15.5 mm
Länge
42 mm
VDE geprüft
Ja
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
24 g
Ausführung
Metrisch
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Ja