Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppel-Sechskant-Stecknuss, 12171 VDE Serie, 3/8" Anschlussgröße, 20 mm WD, 52 mm LG, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:14810038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,72 €/ Stückexkl. MwSt

33,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12171 VDE
Typ
Bi-Hex Socket
Schlüsselweite
20 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
31.2 mm
Länge
52 mm
VDE geprüft
Ja
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
68 g
Ausführung
Metrisch
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Ja