24,87 €/ Stückexkl. MwSt
29,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12171 VDE |
Typ | Bi-Hex Socket |
Schlüsselweite | 14 mm |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 24.4 mm |
Länge | 48 mm |
VDE geprüft | Ja |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | HPQ Hochleistungsstahl |
Gewicht | 40 g |
Ausführung | Metrisch |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
VDE-geprüft | Ja |