Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Doppel-Ratschenschlüssel (Ring), 25ASP Serie, Verchromt, 235 mm LG, SP 24 x 28 mm WD

  • ERIKS:12313922
  • Hersteller:25ASP-24X28
Image 1
Gerade, 22 Zähne, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
25ASP
Typ
Double-Ended Ratchet Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
SP 24 x 28 mm
Schlüsselweite
3/4 - 7/8 in
Typ
Doppel-Ratschenschlüssel (Ring)
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
235 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Verchromt
Gewicht
279 g