Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Digitaler messschieber

  • ERIKS:23781517
  • Hersteller:12900/1N
Image 1
Mit großer Digitalanzeige, automatischer Abschaltfunktion, mm/Zoll-Umschaltung, Tiefenmesser, RS232C-Schnittstelle, Ersatzbatterie,
Differenzmessungen möglich durch 0-Reset-Funktion, Anzeigegenauigkeit 0,01 mm/ 0,0005", im Kunststoffkasten.
Zur Liste hinzufügen

186,00 €/ Stückexkl. MwSt

217,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Digitalanzeige
Ja