Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bit-Sortiment, TCS Serie, Set von 60

  • ERIKS:23782395
  • Hersteller:96400808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

386,54 €/ Stückexkl. MwSt

452,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Bit set
Set-Ausführung
1 Bithalter 1/4", 1 Bithalter 1/4", 1 Bithalter 3/8", 1 Bithalter 1/4", 1 Schnellwechsel-Bithalter 1/4", 1 Bit-Adapter, manuell 1/4", 2 Bit-Ratschenschraubendreher 1/4", 10 Bits INHEX, 8 Bits PHILLIPS® 1/4", 6 Bits
Gesamtzahl der Werkzeuge
60
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
0.753 kg
Typ
Bit-Sortiment
Höhe
50 mm
Länge
350 mm
Breite
175 mm