Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bit-set 21-tlg

  • ERIKS:12314210
  • Hersteller:1204/21-1
Image 1
Aufbewahrungsbehältnis mit BITS-Schraubendrehereinsätzen. Inhalt: 1 Bithalter mit Magnet, für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess® 4 Bits, Gr. 1; 2 (2x); 3 für Kreuzschlitzschrauben für Kreuzschlitzschrauben POZIDRIV/SUPADRIV® 4 Bits, Gr. 1; 2 (2x); 3 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben für Innen TORX®-Schrauben 9 Bits, Gr. T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40; für Innen TORX®-Schrauben Innensechskant 3 Bits, Gr. 4; 5; 6 mm; für Innensechskantschrauben
Zur Liste hinzufügen

56,00 €/ Stückexkl. MwSt

65,52 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anzahl Bits gesamt
20