Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bit-schraubendrehereinsatz schlitz 1/4" - 5,5x1mm

  • ERIKS:23779199
  • Hersteller:1246
Image 1
DIN 3127/ISO 2351, für Schlitzschrauben.
Zur Liste hinzufügen

6,89 €/ Stückexkl. MwSt

8,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/4
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenstärke
1 mm