Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bit-halter-einsteckwerkzeug 1/4", 9x12

  • ERIKS:23780769
  • Hersteller:736/10-1
Image 1
Innensechskant mit Ringdruckfeder (DBGM). Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen;
auch Sechskante mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173).
Zur Liste hinzufügen

45,82 €/ Stückexkl. MwSt

53,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
9 x 12 in
Reduzierung auf
1/4