Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bit-halter 5/16", 1/2"

  • ERIKS:23779347
  • Hersteller:543
Image 1
Innen-Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 5/16", DIN 3126 Form D 8/ ISO 1173 Form D 8. Innensechskant mit Ringdruckfeder (DBGM).
Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskante mit breiter Rille
(Form E, DIN 3126/ISO 1173).
Zur Liste hinzufügen

28,80 €/ Stückexkl. MwSt

33,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
5/16
Reduzierung auf
1/2