Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bit-halter 1/4", 3/8"

  • ERIKS:23779308
  • Hersteller:442
Image 1
Innen-Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4", DIN 3126 Form D 6,3/ ISO 1173 Form D 6,3. Innensechskant mit Ringdruckfeder (DBGM).
Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskante mit breiter Rille
(Form E, DIN 3126/ISO 1173).
Zur Liste hinzufügen

22,10 €/ Stückexkl. MwSt

25,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/4 in
Reduzierung auf
3/8