Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bit-halter 1/4"

  • ERIKS:23779271
  • Hersteller:412/1
Image 1
Innen Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4", DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3. Außen Schlüsselweite des Werkzeugschaftes,
achtkantig 10 mm zur Verwendung in Werkzeugen mit 10 mm Innensechskant oder Innendoppelsechskant (z. B. Doppel-Gelenkschlüssel FLEXI,
T-Gelenkschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Ratschenringschlüssel etc.), Innensechskant mit Ringdruckfeder (DBGM).
Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskante mit breiter Rille Form E,
DIN 3126/ISO 1173). HPQ-Hochleistungsstahl.
Zur Liste hinzufügen

21,10 €/ Stückexkl. MwSt

24,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/4
Reduzierung auf
10