Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Bit-halter 1/4"

  • ERIKS:23779270
  • Hersteller:412
Image 1
Innen Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4", DIN 3126 Form D 6,3/ISO 1173 Form D 6,3. Innensechskant mit Ringdruckfeder (DBGM). Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskante mit breiter Rille (Form E, DIN 3126/ISO 1173). HPQ-Hochleistungsstahl.
Zur Liste hinzufügen

26,50 €/ Stückexkl. MwSt

31,01 €inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/4
Reduzierung auf
1/4