3.056,90 €/ Stückexkl. MwSt
3.576,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 841N |
Typ | Construction Machinery Set |
Set-Ausführung | Doppelmaulschlüssel-Satz, Ringschlüssel, Steckschlüsselsatz 1/4", Steckschlüsselsatz 1/2", Flexibler Griff, Vierkantantrieb-Adapter, Steckschlüsselsatz 3/4", Vierkantantrieb-Adapter, Dorn- und Meißel-Satz, PZ-Kreuzschlitzschraubendreher, S |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 129 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 32 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 1 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 2 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 2 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 23 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 4 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 32 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Feilen | 0 |
Anzahl Messgeräte | 2 |
Verpackung | Beutel |
Gewicht | 35.769 kg |
Typ | Baumaschinen-Set |