Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ausbeulhammer 10805

  • ERIKS:23781212
  • Hersteller:10805
Image 1
Runde, flache Bahn, lange, dünne Pinne, ca. 1 mm stark.
Zur Liste hinzufügen

69,30 €/ Stückexkl. MwSt

81,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Gewicht
446 g
Durchmesser
40 mm
Länge
300 mm
Material Stiel
Hickory