Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ausbeulhammer 10776

  • ERIKS:23781213
  • Hersteller:10776
Image 1
Besonders große, extra dünne Bahnen, Vierkantbahn kariert.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Gewicht
521 g
Durchmesser
46 mm
Länge
320 mm
Material Stiel
Hickory