Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Aufsteckmaulschlüssel, 732a/80 Serie, 24.5 x 28" Anschlussgröße, 15/16" WD

  • ERIKS:23780854
  • Hersteller:732A/80-15/16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

247,94 €/ Stückexkl. MwSt

290,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732a/80
Typ
Ring Shell Tool
Schlüsselweite
15/16 in
Anschlussmaß
24.5 x 28 in
Außendurchmesser
36 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
604 g
Ausführung
Inch