Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Aufsteckmaulschlüssel, 732/80 Serie, 24.5 x 28" Anschlussgröße, 60 mm WD

  • ERIKS:23780729
  • Hersteller:732/80-60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

256,41 €/ Stückexkl. MwSt

300,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/80
Typ
Ring Shell Tool
Schlüsselweite
60 mm
Anschlussmaß
24.5 x 28 in
Außendurchmesser
93 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
850 g
Ausführung
Metrisch