239,47 €/ Stückexkl. MwSt
280,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 732/80 |
Typ | Ring Shell Tool |
Schlüsselweite | 27 mm |
Anschlussmaß | 24.5 x 28 in |
Außendurchmesser | 40.5 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 610 g |
Ausführung | Metrisch |