Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Aufsteckmaulschlüssel, 732/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 11 mm WD

  • ERIKS:23780690
  • Hersteller:732/10-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,28 €/ Stückexkl. MwSt

51,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/10
Typ
Ring Shell Tool
Schlüsselweite
11 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
18.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
41 g
Ausführung
Metrisch