Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Aufsatztruhe 93 TOP BOX 748x574x555mm

  • ERIKS:14598190
  • Hersteller:62941005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkzeugtruhe 93 TOP BOX

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 4 leicht herausnehmbaren Schubladen (4 x 68 mm) , mit Vollauszug (370 mm), Kugelkäfigführung und Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich. Die Seitenwände verfügen über Lochraster. Zentralverschließbar mittels Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel. Strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile. Schubladen und Korpus schwarz.

Zur Liste hinzufügen

731,98 €/ Stückexkl. MwSt

856,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TTS
Typ
Tool Chest
Serie
TTS
Typ
Werkzeugtruhe / Werkzeugkasten
Material
ABS
Länge
481 mm
Breite
748 mm
Höhe
463 mm
Gesamtzahl der Fächer
6
Anzahl Fächer
4
Mit Schloss
Ja
Farbe
Schwarz
Ausführung
93 TOP BOX