Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE AOG-Kit, 13224a WT/TS Serie, Set von 179

  • ERIKS:14810404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4.505,27 €/ Stückexkl. MwSt

5.271,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
13224a WT/TS
Typ
AOG Kit
Set-Ausführung
2 x QuickRelease-Feinzahnknarre, 18 x Steckschlüssel mit Doppel-Sechskant, 6 x Verlängerung, 6 x Verlängerung, 2 x QuickRelease-Kardangelenk, 3 x Adapter, 2 x Bithalter, 2 x QuickRelease-Feinzahnknarre, 4 x lange Steckschlüssel, 18 x Steckschlüssel mit D
Gesamtzahl der Werkzeuge
179
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
28.4 kg
Höhe
455 mm
Länge
381 mm
Breite
581 mm