265,65 €/ Stückexkl. MwSt
310,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Screwdriver Socket Set |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 14 |
Mit Knarre | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 14 |
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel | 14 |
Länge | 350 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 30 mm |
Verpackung | Schaumstoffeinlage (TCS) |
Gewicht | 1561 g |