Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 96830371 Tcs+3/8'' Qr

  • ERIKS:14810305
Image 1
Zur Liste hinzufügen

354,97 €/ Stückexkl. MwSt

415,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Socket Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
20
Mit Knarre
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
16
Länge
350 mm
Breite
175 mm
Höhe
45 mm
Verpackung
Schaumstoffeinlage (TCS)
Gewicht
1123 g