Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 96830370 Tcs+3/8'' Qr

  • ERIKS:14810322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

391,16 €/ Stückexkl. MwSt

457,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Quick Release Socket Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
23
Mit Knarre
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
16
Länge
350 mm
Breite
175 mm
Höhe
40 mm
Verpackung
Schaumstoffeinlage (TCS)
Gewicht
1400 g