388,08 €/ Stückexkl. MwSt
454,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Quick Release Socket Set |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 22 |
Mit Knarre | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 16 |
Länge | 350 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 40 mm |
Verpackung | Schaumstoffeinlage (TCS) |
Gewicht | 1465 g |